| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1328285 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 075130120030006 EAN/GTIN: 4043952517192 |
| |
|
| | |
| DIN 7513 Stahl Form B galvanisch verzinkt Zylinder-Schneidschrauben · Kopf mit Schlitz nach DIN 84 - Abmessung: BM 3 x 6 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07513.012 · Normart: DIN 7513 Weitere Informationen: | | Länge: | 6 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Zylinder-Schneidschrauben, B = Kopf mit Schlitz nach DIN 84 | Form: | Form B | Ø: | 3 mm | Norm: | DIN 7513 | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0174* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,013* | € 0,019* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0146* | € 0,0199* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0141* | € 0,02* | | | | Lager 4757 | | | | 1000 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,0149* | € 0,0212* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0149* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 21,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|