Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidschraube DIN 7513 FormB Zylinder Schlitz BM 3x10 Sta verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1328287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075130120030010
EAN/GTIN:
     4043952517215
Suchbegriffe:
DIN 7513 B
DIN 7513 B Schlitzschraube
DIN 7513 B Schneidschraube
Schlitzschraube DIN 7513 B
DIN 7513 Stahl Form B galvanisch verzinkt Zylinder-Schneidschrauben · Kopf mit Schlitz nach DIN 84 - Abmessung: BM 3 x 10 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07513.012 · Normart: DIN 7513
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Zylinder-Schneidschrauben, B = Kopf mit Schlitz nach DIN 84
Form:
Form B
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 7513
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schneidschraube DIN 7513 B, din 7513 b, Gewindefurchendeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6959
1000
€ 4,30*
ab € 0,0115*
€ 0,0168*
Lager 4757
7200
1000
€ 4,95*
ab € 0,0126*
€ 0,0174*
5 Tage
6000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0175*
1 Tag
5600
1000
€ 5,59*
ab € 0,0129*
€ 0,0178*
5 Tage
8000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0126*
€ 0,018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0126*
€ 0,01499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.