Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidschraube DIN 7513 FormB Zylinder Schlitz BM 4x16 Sta verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1328292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075130120040016
EAN/GTIN:
     4043952517260
Suchbegriffe:
DIN 7513 B
DIN 7513 B Schlitzschraube
DIN 7513 B Schneidschraube
Schlitzschraube DIN 7513 B
DIN 7513 Stahl Form B galvanisch verzinkt Zylinder-Schneidschrauben · Kopf mit Schlitz nach DIN 84 - Abmessung: BM 4 x 16 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07513.012 · Normart: DIN 7513
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Zylinder-Schneidschrauben, B = Kopf mit Schlitz nach DIN 84
Form:
Form B
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 7513
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schneidschraube DIN 7513 B, din 7513 b, Gewindefurchendeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20000
1000
€ 4,30*
ab € 0,019*
€ 0,0269*
Lager 4757
26100
1000
€ 4,95*
ab € 0,021*
€ 0,0279*
1 Tag
20300
1000
€ 5,59*
ab € 0,0213*
€ 0,0283*
6 Tage
29000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0208*
€ 0,0288*
7 Tage
29000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0223*
€ 0,0296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 27,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.