Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidschraube DIN 7516 SEKO PH DM 4x8-H Stahl galv.verz. 2000St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1328311
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075160140040008
EAN/GTIN:
     4043952517628
Suchbegriffe:
DIN 7516 D
DIN 7516 D Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 D Kreuzschraube
DIN 7516 D Schneidschraube
DIN 7516 Stahl Form D-H galvanisch verzinkt Senk-Schneidschrauben mit Kopf nach DIN 965 · KS -H - Abmessung: DM 4 x 8 -H VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07516.014 · Normart: DIN 7516
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewinde-Schneidschrauben, D = Senkkopf nach DIN 965 H = mit
Form:
Form D-H
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 7516
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
45000
2000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,00974*
€ 0,0131*
3 Tage
47800
2000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0105*
€ 0,0148*
1 Tag
35000
2000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0117*
€ 0,0155*
5 Tage
50000
2000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0114*
€ 0,0159*
7 Tage
50000
2000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0122*
€ 0,0162*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Boxen
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01234*
€ 0,01468
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01183*
€ 0,01408
pro Box
ab 40000 Boxen
€ 0,01136*
€ 0,01352
pro Box
ab 6000000 Boxen
€ 0,00974*
€ 0,01159
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00974* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 26,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.