Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 7604 Bund AM 22x 1,5 A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1328379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     076049410220150
EAN/GTIN:
     4043952518779
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
DIN 7604 A 4 Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 22 x 1,5 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 22mm · Form: Form A · Gruppencode: 07604.941 · Normart: DIN 7604 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, A = kurzer Einschraubzapfen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlschraube DIN 7604 A, Verschlussschrauben ohne DIN, din 7604 a4, verschlussschrauben ohne din, Reyher, Verschlussschraube, Verschlussschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
70
10
€ 4,30*
ab € 1,632*
€ 2,3915*
6 Tage
70
10
€ 4,90*
ab € 1,765*
€ 2,445*
Lager 4757
90
10
€ 4,95*
ab € 1,7875*
€ 2,4775*
2 Tage
70
10
€ 5,59*
ab € 1,8171*
€ 2,5171*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,817*
€ 2,5705*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4775*
€ 2,94823
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4075*
€ 2,86493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2875*
€ 2,72213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1875*
€ 2,60313
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7875*
€ 2,12713
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.