Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubmutter DIN 7965 M4x 10 Messing 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1328419
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079657000040010
EAN/GTIN:
     4043952519172
Suchbegriffe:
DIN 7965
DIN 7965 Einschraubmutter
DIN 7965 Mutter
Einschraubmutter DIN 7965
DIN 7965 Messing Einschraubmuttern RAMPA (Schraubdübel) - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Ohne Formfangabe · Material: Messing · Gruppencode: 07965.700 · Normart: DIN 7965 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Einschraubmuttern "RAMPA" (Schraubdübel)
Weitere Informationen:
Innengewinde:
4 mm
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Einschraubmuttern ""RAMPA"" (Schraubdübel)
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 7965
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 7965, Einsatzmutter, Einschraubmutter (ohne Norm), Messing-Fittings, Messingfittings, din 7965 messing, din 7965, einsatzmutter m4, Chemische Befestigung, Einkleben, Gewindestangen, Injektion, Innengewindehülsen, Reyher
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
540
100
€ 4,95*
ab € 0,4139*
€ 0,5339*
1 Tag
420
100
€ 5,59*
ab € 0,4209*
€ 0,5409*
7 Tage
600
100
€ 5,99*
ab € 0,4133*
€ 0,5455*
6 Tage
600
100
€ 7,99*
ab € 0,4395*
€ 0,5695*
21 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,478*
€ 0,618*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5339*
€ 0,63534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5039*
€ 0,59964
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4839*
€ 0,57584
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4739*
€ 0,56394
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4139*
€ 0,49254
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.