Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubmutter DIN 7965 M6x 20 Messing 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1328430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079657000060020
EAN/GTIN:
     4043952519288
Suchbegriffe:
DIN 7965
DIN 7965 Einschraubmutter
DIN 7965 Mutter
Einschraubmutter DIN 7965
DIN 7965 Messing Einschraubmuttern RAMPA (Schraubdübel) - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Ohne Formfangabe · Material: Messing · Gruppencode: 07965.700 · Normart: DIN 7965 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Einschraubmuttern "RAMPA" (Schraubdübel)
Weitere Informationen:
Innengewinde:
6 mm
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Einschraubmuttern ""RAMPA"" (Schraubdübel)
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 7965
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 7965, Einsatzmutter, Einschraubmutter (ohne Norm), Messing-Fittings, Messingfittings, din 7965 messing, din 7965, Chemische Befestigung, Einkleben, Gewindestangen, Injektion, Innengewindehülsen, Reyher
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,9839*
€ 1,2741*
Lager 4757
nicht lagernd
100
pro Box
Frei Haus
ab € 1,0775*
€ 1,3175*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,1059*
€ 1,3359*
7 Tage
100
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,1155*
€ 1,3555*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2457*
€ 1,5057*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,3175*
€ 1,56783
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,2975*
€ 1,54403
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,2475*
€ 1,48453
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,2275*
€ 1,46073
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 1,0775*
€ 1,28223
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,0775* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 131,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.