Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 7968 CE Mutter M12x 90 5.6 feuerverz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1328614
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079685200120090
EAN/GTIN:
     4043952521472
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 7968 Mu
Passschraube DIN 7968 Mu
DIN 7968 Mu 5.6 SB feuerverzinkt Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen · mit Sechskantmu. - Abmessung: M 12 x 90 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 90mm · Gruppencode: 07968.520 · Normart: DIN 7968
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
SB
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen, Mu = mit Se
Werkstoff:
Mu 5.6
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6600
50
Frei Haus
ab € 11,9043*
€ 13,9252*
Lager 4757
5940
50
Frei Haus
ab € 13,0098*
€ 14,3498*
7 Tage
6600
50
Frei Haus
ab € 13,264*
€ 14,584*
1 Tag
4620
50
Frei Haus
ab € 13,304*
€ 14,584*
6 Tage
6600
50
Frei Haus
ab € 12,9566*
€ 14,7412*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,3498*
€ 17,07626
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,1598*
€ 16,85016
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,5498*
€ 16,12426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,3098*
€ 15,83866
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 13,0098*
€ 15,48166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 717,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.