| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1328615 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 79685200120100 EAN/GTIN: 4043952521489 |
| |
|
| | |
| DIN 7968 Mu 5.6 SB feuerverzinkt Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen · mit Sechskantmu. - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode 07968.520· Normart DIN 7968 Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Oberfläche: | feuerverzinkt | Gewinde: | 12 mm | Form: | SB | Ausführung: | Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen, Mu = mit Sechskantmutter | Werkstoff: | Mu 5.6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7968 ohne Mutter, Passschraube DIN 7968 ohne Mutter, Sechskant-Passschraube DIN 7968 ohne Mutter, Sechskantschraube DIN 7968 ohne Mutter, din 7968 mu m12, din 7968 mu, Sechskantschrauben, DIN, Schraube, Reyher, Schrauben, 8000214440 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 12,8089* | € 14,9595* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 14,2797* | € 15,6497* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | Frei Haus | ab € 14,3497* | € 15,6497* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 14,0529* | € 15,8189* | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 15,1655* | € 18,2194* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 910,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|