Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 7968 CE Mutter M16x 45 5.6 feuerverz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1328617
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079685200160045
EAN/GTIN:
     4043952521502
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 7968 Mu
Passschraube DIN 7968 Mu
DIN 7968 Mu 5.6 SB feuerverzinkt Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen · mit Sechskantmu. - Abmessung: M 16 x 45 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 45mm · Gruppencode: 07968.520 · Normart: DIN 7968
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
16 mm
Form:
SB
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen, Mu = mit Se
Werkstoff:
Mu 5.6
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
50
Frei Haus
ab € 4,9186*
€ 5,9629*
5 Tage
250
50
Frei Haus
ab € 5,355*
€ 6,075*
Lager 4757
315
50
Frei Haus
ab € 5,4415*
€ 6,1515*
6 Tage
350
50
Frei Haus
ab € 5,5348*
€ 6,2548*
1 Tag
245
50
€ 5,59*
ab € 5,5248*
€ 6,2548*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,1515*
€ 7,32029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,1215*
€ 7,28459
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,8915*
€ 7,01089
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,6815*
€ 6,76099
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,4415*
€ 6,47539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 307,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.