| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1328619 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 79685200160055 EAN/GTIN: 4043952521526 |
| |
|
| | |
| DIN 7968 Mu 5.6 SB feuerverzinkt Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen · mit Sechskantmu. - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode 07968.520· Normart DIN 7968 Weitere Informationen: | | Länge: | 55 mm | Oberfläche: | feuerverzinkt | Gewinde: | 16 mm | Form: | SB | Ausführung: | Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen, Mu = mit Sechskantmutter | Werkstoff: | Mu 5.6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7968 ohne Mutter, Passschraube DIN 7968 ohne Mutter, Sechskant-Passschraube DIN 7968 ohne Mutter, Sechskantschraube DIN 7968 ohne Mutter, din 7968 mu m16, din 7968 mu, DIN, Schrauben, Sechskantschrauben, Reyher, Schraube, 8000214444 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,1773* | € 6,3065* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,6275* | € 6,4275* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,7712* | € 6,6012* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,7812* | € 6,6012* | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,1267* | € 7,7185* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 385,925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|