Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 7979 Innengewinde D 10x45 Stahl gehärtet Toleranz m6 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1329749
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079790040100045
EAN/GTIN:
     4051427184558
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
din 7979 form d
DIN 7979 Stahl Form D/m 6 Zylinderstifte mit Innengewinde · gehärtet · Toleranzfeld m6 - Abmessung: D 10 x 45 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07979.004
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte mit Innengewinde, D = gehärtet, Toleranzfeld
Form:
Form D/m 6
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 7979
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 7979, passstifte din 7979, Reyher, Stift, Stifte, Zylinderstifte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,2557*
€ 0,3415*
2 Tage
1400
100
€ 5,59*
ab € 0,2773*
€ 0,3573*
5 Tage
2000
100
€ 5,99*
ab € 0,2696*
€ 0,3576*
6 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,365*
Lager 4757
1800
100
€ 5,49*
ab € 0,2817*
€ 0,386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3731*
€ 0,44399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3503*
€ 0,41686
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3274*
€ 0,38961
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3117*
€ 0,37092
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2817*
€ 0,33522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.