| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1329794 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079800000120000 EAN/GTIN: 4043952534229 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7980 Federstahl Federringe für Zylinderschrauben - Abmessung: 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 12mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07980.000 · Normart: DIN 7980 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federringe für Zylinderschrauben | Norm: | DIN 7980 | Werkstoff: | Federstahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Federringe, Reyher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0179* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0137* | € 0,0197* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0134* | € 0,0199* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0139* | € 0,0204* | | | | Lager 4757 | | | | 500 | | € 5,49* | ab € 0,0151* | € 0,021* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0151* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|