Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 7984 Innen-6kt M5x 16 8.8 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1330340
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079848000050016
EAN/GTIN:
     4043952544952
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07984.800
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Marke:
REYHER
Gewinde:
M 5 x 16
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 7984
Werkstoff:
08.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, reyher din 7984 8.8 5x16, din 7984, din 7984 m5, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14000
500
€ 4,30*
ab € 0,0228*
€ 0,0335*
5 Tage
13500
500
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0351*
1 Tag
10150
500
€ 5,59*
ab € 0,0255*
€ 0,0352*
6 Tage
14500
500
€ 5,99*
ab € 0,0251*
€ 0,0358*
Lager 4757
1 Tag
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,024*
€ 0,036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.