Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 7984 Innen-6kt M24x 50 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1330464
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079848000240050
EAN/GTIN:
     4043952546123
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf - Abmessung: M 24 x 50 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07984.800
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Marke:
REYHER
Gewinde:
M 24 x 50
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
24 mm
Norm:
DIN 7984
Werkstoff:
08.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din 7984 m 24, din 7984, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,3608*
€ 3,6224*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,625*
€ 3,635*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,4232*
€ 3,7515*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,6243*
€ 3,9317*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 2,82*
€ 4,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6224*
€ 4,31066
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,5881*
€ 4,26984
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3638*
€ 4,00292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2094*
€ 3,81919
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0308*
€ 3,60665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9108*
€ 3,46385
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,3608*
€ 2,80935
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.