Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 7984 ISR M5x16-T25 8.8 galv.verz. 500St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1330556
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079848140050016
EAN/GTIN:
     4043952547564
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
~DIN 7984 08.8 ISR galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechsrund · niedriger Kopf - Abmessung: M 5 x 16 -T25 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07984.814
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit niedrigem Kopf, ISR = Innensechsrund
Marke:
REYHER
Gewinde:
M 5 x 16
Form:
ISR
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 7984
Werkstoff:
08.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din 7984, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0541*
€ 0,0751*
Lager 4757
4050
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0594*
€ 0,0774*
2 Tage
3150
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0605*
€ 0,0787*
7 Tage
4500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0584*
€ 0,0802*
7 Tage
4500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0631*
€ 0,0822*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0594* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 38,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.