Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M3x 25 8.8 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1331237
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106428000030025
EAN/GTIN:
     4043952603277
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 25 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.800 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
3 mm
Schraubenlänge:
25 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
08.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3500
500
€ 4,30*
ab € 0,0202*
€ 0,0295*
Lager 4757
4500
500
€ 5,49*
ab € 0,0221*
€ 0,0304*
1 Tag
3500
500
€ 5,59*
ab € 0,0226*
€ 0,0308*
5 Tage
5000
500
€ 5,99*
ab € 0,0222*
€ 0,0314*
7 Tage
5000
500
€ 7,99*
ab € 0,0236*
€ 0,0322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.