Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M5x 55 8.8 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1331270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106428000050055
EAN/GTIN:
     4043952603574
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 55 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.800 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
55 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
08.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0694*
5 Tage
2000
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0501*
€ 0,0724*
8 Tage
3000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0542*
€ 0,0759*
2 Tage
2100
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0556*
€ 0,0759*
Lager 4757
2700
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0567*
€ 0,081*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0567* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.