Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube EN 14399-8 M20x 65 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1331727
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991380200065
EAN/GTIN:
     4043952752197
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 20 x 65 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode: 14399.138 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Marke:
PEINER
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben für HV-Verbindungen im Stahlbau, mit
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 9,4918*
€ 13,0918*
5 Tage
1330
1
€ 4,90*
ab € 12,13*
€ 16,56*
7 Tage
1862
1
€ 5,99*
ab € 12,1412*
€ 17,0484*
7 Tage
1862
1
€ 7,99*
ab € 13,05*
€ 17,80*
Lager 4757
1676
1
€ 5,49*
ab € 12,6735*
€ 18,2089*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,2089*
€ 21,66859
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,5578*
€ 20,89378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,5267*
€ 19,66677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,7656*
€ 18,76106
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,7735*
€ 17,58047
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,6735*
€ 15,08147
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.