Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube EN 14399-8 M20x 80 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1331730
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991380200080
EAN/GTIN:
     4043952752227
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 20 x 80 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 14399.138 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Marke:
PEINER
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben für HV-Verbindungen im Stahlbau, mit
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 10,3854*
€ 14,2354*
5 Tage
265
1
€ 4,90*
ab € 13,29*
€ 18,10*
1 Tag
186
1
€ 5,59*
ab € 13,7594*
€ 18,5794*
6 Tage
265
1
€ 5,99*
ab € 13,3487*
€ 18,5921*
Lager 4757
239
1
€ 5,49*
ab € 13,906*
€ 19,7379*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,7379*
€ 23,4881
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,1135*
€ 22,74507
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,9691*
€ 21,38323
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,1648*
€ 20,42611
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,976*
€ 19,01144
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,906*
€ 16,54814
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.