Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M12x1,25x 35 10.9 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1331914
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086761000121035
EAN/GTIN:
     4043952572078
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,25x 35 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 35mm · Gruppencode: 08676.100 · Normart: ISO 8676
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Fein
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2200
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1739*
€ 0,2442*
Lager 4757
1980
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,25*
1 Tag
1540
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,193*
€ 0,253*
6 Tage
2200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1878*
€ 0,2533*
6 Tage
2200
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2014*
€ 0,2614*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.