Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M10x1x 60 10.9 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1332020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087651000100060
EAN/GTIN:
     4043952596494
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 60 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 60mm · Gruppencode: 08765.100 · Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,7987*
€ 1,0374*
1 Tag
560
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,8892*
€ 1,0892*
6 Tage
800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,8646*
€ 1,0901*
6 Tage
800
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,905*
€ 1,105*
Lager 4757
720
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,9033*
€ 1,1598*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,1598*
€ 1,38016
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,1205*
€ 1,3334
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,0412*
€ 1,23903
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,9819*
€ 1,16846
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,9633*
€ 1,14633
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,9033*
€ 1,07493
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9033* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 115,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.