Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M12x1,5x 50 10.9 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1332027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087651000120050
EAN/GTIN:
     4043952596562
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 50mm · Gruppencode: 08765.100 · Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
pro Box
Frei Haus
ab € 1,0451*
€ 1,3491*
Lager 4757
900
100
pro Box
Frei Haus
ab € 1,1446*
€ 1,3946*
7 Tage
1000
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,1638*
€ 1,4038*
2 Tage
700
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,1742*
€ 1,4142*
7 Tage
1000
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,1318*
€ 1,4153*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,3946*
€ 1,65957
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,3746*
€ 1,63577
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,2946*
€ 1,54057
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,2646*
€ 1,50487
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 1,1446*
€ 1,36207
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,1446* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 139,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.