| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1332031 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 87651000120070 EAN/GTIN: 4043952596609 |
| |
|
| | |
| ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 70 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode 08765.100· Normart ISO 8765 Weitere Informationen: | | Länge: | 70 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 12 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde | Werkstoff: | 10.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, Sechskantschraube ohne Norm, din 960 m12 10.9, sechskantschraube ohne norm, sechskantschraube ohne norm m12x1,25, DIN, Reyher, Schrauben, Sechskantschrauben, Schraube, 8000220995 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,1331* | € 1,5768* | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 1,2423* | € 1,6381* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 1,371* | € 1,711* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 1,3733* | € 1,7233* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 1,3487* | € 1,7387* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 78,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|