Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M12x1,5x100 10.9 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1332035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087651000120100
EAN/GTIN:
     4043952596647
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x100 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode: 08765.100 · Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
50
Frei Haus
ab € 2,3367*
€ 2,9802*
Lager 4757
180
50
€ 4,95*
ab € 2,5699*
€ 3,0699*
7 Tage
200
50
€ 7,99*
ab € 2,6037*
€ 3,1237*
1 Tag
140
50
€ 5,59*
ab € 2,6137*
€ 3,1237*
6 Tage
200
50
€ 5,99*
ab € 2,547*
€ 3,1527*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0699*
€ 3,65318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0399*
€ 3,61748
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,8699*
€ 3,41518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,7499*
€ 3,27238
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,5699*
€ 3,05818
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 153,495* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.