Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M12x1,5x120 10.9 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1332036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087651000120120
EAN/GTIN:
     4043952596654
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x120 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 120mm · Gruppencode: 08765.100 · Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
25
€ 4,30*
ab € 2,9477*
€ 3,9195*
Lager 4757
743
25
€ 4,95*
ab € 3,2306*
€ 4,0306*
7 Tage
825
25
€ 7,99*
ab € 3,3058*
€ 4,0758*
1 Tag
578
25
€ 5,59*
ab € 3,2958*
€ 4,0758*
6 Tage
825
25
€ 5,99*
ab € 3,2467*
€ 4,1125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,0306*
€ 4,79641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9306*
€ 4,67741
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,7406*
€ 4,45131
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,5906*
€ 4,27281
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,2306*
€ 3,84441
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 100,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.