| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1332072 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 87658000120045 EAN/GTIN: 4043952597613 |
| |
|
| | |
| ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode 08765.800· Normart ISO 8765 Weitere Informationen: | | Länge: | 45 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 12 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde | Werkstoff: | 8.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, Sechskantschraube ohne Norm, m12x1,5 din960, sechskantschraube ohne norm, sechskantschraube ohne norm m12x1,25, Sechskantschrauben, DIN, Schraube, Reyher, Schrauben, 8000221141 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1252* | € 0,1919* | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1759* | € 0,2463* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1952* | € 0,2552* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1918* | € 0,2574* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,2037* | € 0,2637* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|