Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M12x1,5x 60 8.8 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1332074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087658000120060
EAN/GTIN:
     4043952597637
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 60 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 60mm · Gruppencode: 08765.800 · Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1900
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2469*
€ 0,3417*
1 Tag
1330
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2744*
€ 0,3544*
6 Tage
1900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2669*
€ 0,3548*
6 Tage
1900
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2865*
€ 0,3665*
Lager 4757
1710
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,2788*
€ 0,3729*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3729*
€ 0,44375
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3701*
€ 0,44042
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3472*
€ 0,41317
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3244*
€ 0,38604
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3088*
€ 0,36747
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2788*
€ 0,33177
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2788* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 37,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.