Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M12x1,5x100 8.8 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1332078
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087658000120100
EAN/GTIN:
     4043952597675
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x100 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode: 08765.800 · Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
2160
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,2252*
€ 0,3052*
3 Tage
2400
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,368*
€ 0,5204*
1 Tag
1680
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4096*
€ 0,5496*
5 Tage
2400
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4023*
€ 0,5542*
7 Tage
2400
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4278*
€ 0,5678*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,3052*
€ 0,36319
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2852*
€ 0,33939
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2752*
€ 0,32749
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2652*
€ 0,31559
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,2252*
€ 0,26799
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2252* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 15,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.