Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M12x1,25x120 8.8 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1332089
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087658000121120
EAN/GTIN:
     4043952597781
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,25x120 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 120mm · Gruppencode: 08765.800 · Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5037*
€ 0,7045*
Lager 4757
225
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,5518*
€ 0,7318*
2 Tage
175
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5711*
€ 0,7411*
7 Tage
250
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5454*
€ 0,7416*
7 Tage
250
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5711*
€ 0,7511*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,7318*
€ 0,87084
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,7218*
€ 0,85894
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6818*
€ 0,81134
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6518*
€ 0,77564
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6218*
€ 0,73994
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,5518*
€ 0,65664
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5518* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 36,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.