Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M12x1,5x130 8.8 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1332090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087658000121130
EAN/GTIN:
     4043952597798
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x130 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 130mm · Gruppencode: 08765.800 · Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1035
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3634*
€ 0,4934*
3 Tage
1150
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6083*
€ 0,8351*
1 Tag
805
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6768*
€ 0,8768*
5 Tage
1150
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6648*
€ 0,8943*
7 Tage
1150
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,6888*
€ 0,8988*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,4934*
€ 0,58715
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,4834*
€ 0,57525
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4634*
€ 0,55145
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4434*
€ 0,52765
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4234*
€ 0,50385
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3634*
€ 0,43245
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3634* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 24,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.