Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker DIN 11024 5/20,1-26 A 4 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1332197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     110249400050000
EAN/GTIN:
     4043952611524
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024 A 4 Federstecker - Abmessung: 5 / 20,1-26 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 11024.940 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Federstecker
Weitere Informationen:
Größe:
5 mm
Norm:
DIN 11024
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
785
10
€ 4,30*
ab € 0,5668*
€ 0,8516*
6 Tage
550
10
€ 4,90*
ab € 0,6138*
€ 0,8638*
Lager 4757
2 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,5939*
€ 0,8978*
7 Tage
770
10
€ 5,99*
ab € 0,6202*
€ 0,8987*
8 Tage
770
10
€ 7,99*
ab € 0,6528*
€ 0,9028*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8978*
€ 1,06838
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,8715*
€ 1,03709
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,819*
€ 0,97461
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7864*
€ 0,93582
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7339*
€ 0,87334
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5939*
€ 0,70674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,978* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.