Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe R 88104 12,5x30x1,5 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1333061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881049200125030
EAN/GTIN:
     4043952665893
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Artikel 88104 A 2 Kotflügelscheiben · Produktklasse C (g) - Abmessung: 12,5 x30 x1,5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 12,5mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 88104.920 · Länge: 30mm · Normart: REYHER-Artikel 88104 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
12,5 mm
Außen-Ø:
30 mm
Oberfläche:
Austenite blank
Ausführung:
Kotflügelscheiben, Produktklasse C
Stärke:
1,5 mm
Werkstoff:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, kotflügelscheibe 12,5x30x1,5, reyher karosseriescheiben, karosseriescheibe blank, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1400
100
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,056*
5 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,0374*
€ 0,0577*
2 Tage
1400
100
€ 5,59*
ab € 0,0418*
€ 0,0606*
Lager 4757
1 Tag
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0389*
€ 0,0611*
7 Tage
2000
100
€ 5,99*
ab € 0,041*
€ 0,0614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.