Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube R 88107 Schlitz VG M8x 25 A 2 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1333116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881079200080025
EAN/GTIN:
     4043952666432
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Edelstahlbordwandschraube
Artikel 88107 A 2 Flachrundschrauben mit Schlitz · Bordwandschr. · mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88107.920
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Schlitz, „Bordwandschrauben“, Gewinde
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88107
Werkstoff:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bordwandschraube a2, becherschrauben, becherschrauben m8, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3200
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,20*
5 Tage
3585
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1447*
€ 0,2006*
Lager 4757
4320
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1655*
€ 0,2155*
7 Tage
4800
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1754*
€ 0,2254*
2 Tage
3360
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1816*
€ 0,2316*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,2155*
€ 0,25645
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1955*
€ 0,23265
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1855*
€ 0,22075
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1655*
€ 0,19695
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1655* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 43,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.