Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88111 diebstahlhemmend Liko/Zweiloch M3x 10 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1333138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881119200030010
EAN/GTIN:
     4051427098107
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Artikel 88111 A 2 Zweiloch Diebstahlhemmende Schrauben · Linsenkopf DIN 85 · Zweiloch-Antrieb - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88111.920 · Normart: REYHER-Artikel 88111
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Diebstahlhemmende Schrauben mit Linsenkopf ~ DIN 85, mit met
Form:
Zweiloch
Ø:
3 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88111
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,0392*
€ 0,0556*
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,0393*
€ 0,0566*
5 Tage
900
100
€ 5,99*
ab € 0,0414*
€ 0,0601*
2 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,0427*
€ 0,0606*
Lager 4757
810
100
€ 5,49*
ab € 0,0435*
€ 0,0642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.