Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88113 diebstahlh. Innen-6kt Zapfen M8x 25 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1333191
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881139200080025
EAN/GTIN:
     4051427099210
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube 8x25
sicherheitsschraube m8
reyher sicherheitsschrauben
Artikel 88113 A 2 Pin-I6kt. Diebstahlhemmende Schrauben m. Flachkopf ~ ISO 7380 · mit ISK und Zapfen - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88113.920 · Normart: REYHER-Artikel 88113
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Diebstahlhemmende Schrauben mit Flachrundkopf ~ ISO 7380, mi
Form:
Pin-I6kt.
Ø:
8 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88113
Werkstoff:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
100
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2925*
3 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,2106*
€ 0,2932*
Lager 4757
540
100
€ 4,95*
ab € 0,2303*
€ 0,3003*
1 Tag
420
100
€ 5,59*
ab € 0,234*
€ 0,314*
7 Tage
600
100
€ 7,99*
ab € 0,2441*
€ 0,3241*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3003*
€ 0,35736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2903*
€ 0,34546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2703*
€ 0,32166
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2603*
€ 0,30976
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2303*
€ 0,27406
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.