Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantring R 88131 VSK-Z 5x8,8x1,6 Federstahl zinklamellenb. 5000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1333396
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881310300050000
EAN/GTIN:
     4043952670163
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
s5x10,2 sperrkantscheibe
Artikel 88131 Federstahl VSK-Z zinklamellenbesch. Sperrkantringe · für Schrauben mit Fkl. bis 8.8 · für Zylinderschrauben - Abmessung: 5 x 8,8 x1,6 VE=S (5000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88131.030 · Normart: REYHER-Artikel 88131
Weitere Informationen:
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Typenbezeichnung:
Sperrkantringe, für Schrauben mit Fkl. = 8.8, VSK-Z = für Zy
Form:
VSK-Z
Ø:
5 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88131
Werkstoff:
Federstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring, sperrkantscheibe b5, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15000
5000
Frei Haus
ab € 0,0257*
€ 0,0328*
Lager 4757
2 Tage
18000
5000
Frei Haus
ab € 0,0281*
€ 0,0337*
2 Tage
14000
5000
€ 5,59*
ab € 0,0288*
€ 0,0343*
7 Tage
20000
5000
€ 5,99*
ab € 0,0281*
€ 0,0347*
8 Tage
20000
5000
€ 7,99*
ab € 0,03*
€ 0,0358*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 168,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.