| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1333399 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 881310300100000 EAN/GTIN: 4043952670194 |
| |
|
| | |
| Artikel 88131 Federstahl VSK-Z zinklamellenbesch. Sperrkantringe · für Schrauben mit Fkl. bis 8.8 · für Zylinderschrauben - Abmessung: 10 x16,1 x2,5 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88131.030 · Normart: REYHER-Artikel 88131 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | zinklamellenbesch. | Typenbezeichnung: | Sperrkantringe, für Schrauben mit Fkl. = 8.8, VSK-Z = für Zy | Form: | VSK-Z | Ø: | 10 mm | Norm: | REYHER-Artikel 88131 | Werkstoff: | Federstahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0886* | € 0,1205* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0989* | € 0,1264* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,096* | € 0,1265* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,1039* | € 0,1319* | | | | Lager 4757 | | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,1008* | € 0,1344* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1008* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 67,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|