Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter R 88215 M10 A 4 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1333578
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     882159400100000
EAN/GTIN:
     4043952672389
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
~DIN 315 A 4 Artikel 88215 Flügelmuttern · kantige Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 10 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88215.940
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flügelmuttern, kantige Flügelform, kleine "amerikanische" Au
Form:
Artikel 88215
Ø:
10 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88215
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3178*
€ 0,4671*
5 Tage
275
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3438*
€ 0,4838*
1 Tag
280
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3536*
€ 0,4936*
6 Tage
400
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3438*
€ 0,494*
Lager 4757
360
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,3596*
€ 0,528*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,5043*
€ 0,60012
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,4806*
€ 0,57191
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4296*
€ 0,51122
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,3596*
€ 0,42792
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3596* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.