Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe R 88251 f.Innen-6kt 17 M20, M22 Ku. grau 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1333587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     882516300170000
EAN/GTIN:
     4043952672471
Suchbegriffe:
Abdeckkappen
Abdeckung
Kappe
Reyher
Artikel 88251 Kunststoff grau Kappen - Abmessung: 17 M 20 · M 22 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 17mm · Gruppencode: 88251.630 · Normart: REYHER-Artikel 88251
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
passend für:
Kappen
Ausführung:
Kappen
Typ:
Ohne Formfangabe
Material:
Kunststoff
Durchmesser:
17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
900
200
€ 4,95*
ab € 0,2411*
€ 0,3111*
4 Tage
715
200
€ 4,30*
ab € 0,2997*
€ 0,3978*
2 Tage
700
200
€ 5,59*
ab € 0,3334*
€ 0,4134*
6 Tage
1000
200
€ 5,99*
ab € 0,3275*
€ 0,4172*
8 Tage
1000
200
€ 7,99*
ab € 0,3481*
€ 0,4281*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,3111*
€ 0,37021
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,3011*
€ 0,35831
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2811*
€ 0,33451
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2711*
€ 0,32261
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,2611*
€ 0,31071
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,2411*
€ 0,28691
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2411* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 62,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.