Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz R 88330 FormA M10x 10 A 2 25 Stück AMECOIL


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1333724
Hersteller:
     Amecoil
Herst.-Nr.:
     883309219100010
EAN/GTIN:
     4043952674284
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 10 x 10 VE=K (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Form A-SR · Material: A 2 · Norm: REYHER-Artikel 88330 · Gruppencode: 88330.921 · Normart: REYHER-Artikel 88330 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A = für Nutz-Regelgewinde, SR = AMECOIL Typ SR
Weitere Informationen:
für Gewinde:
10 mm
Länge:
10 mm
Marke:
AMECOIL
Lieferumfang:
25 Stück
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, gewindebuchse m10, din 8140, Gewindeeinsätze, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
225
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,5436*
€ 0,7436*
1 Tag
175
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5524*
€ 0,7624*
6 Tage
250
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5427*
€ 0,7685*
6 Tage
250
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5766*
€ 0,7966*
3 Tage
250
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,5461*
€ 0,8529*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,7436*
€ 0,88488
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,7036*
€ 0,83728
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6736*
€ 0,80158
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6536*
€ 0,77778
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,5436*
€ 0,64688
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5436* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 18,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.