Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahntellerring R 88496 404-11,2x 6,8 Stahl galv.verz. 100 Stück DUBO


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1333918
Hersteller:
     DUBO
Herst.-Nr.:
     884960104040000
EAN/GTIN:
     4043952682586
Suchbegriffe:
Zahntellerring
Artikel 88496 Stahl galvanisch verzinkt DUBO-Zahn-Tellerringe für DUBO-Profilscheiben - Abmessung: 404-11,2 x 6,8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 404mm · Gruppencode: 88496.010 · Normart: REYHER-Artikel 88496 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
DUBO-Zahn-Tellerringe für DUBO-Profilscheiben
Material:
Stahl
Durchmesser:
404 mm
Marke:
DUBO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Zahnscheibe, Zahnscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
720
100
€ 4,95*
ab € 0,2616*
€ 0,3416*
2 Tage
560
100
€ 5,59*
ab € 0,2681*
€ 0,3481*
8 Tage
800
100
€ 5,99*
ab € 0,2619*
€ 0,3496*
7 Tage
800
100
€ 7,99*
ab € 0,2775*
€ 0,3575*
2 Tage
900
100
€ 5,45*
ab € 0,29*
€ 0,38*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3416*
€ 0,4065
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3216*
€ 0,3827
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3116*
€ 0,3708
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2916*
€ 0,347
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2616*
€ 0,3113
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2616* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 34,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.