Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahntellerring R 88496 408-17,2x12 Stahl galv.verz. 100 Stück DUBO


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1333920
Hersteller:
     DUBO
Herst.-Nr.:
     884960104080000
EAN/GTIN:
     4043952682609
Suchbegriffe:
Zahntellerring
Artikel 88496 Stahl galvanisch verzinkt DUBO-Zahn-Tellerringe für DUBO-Profilscheiben - Abmessung: 408-17,2 x12 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 408mm · Gruppencode: 88496.010 · Normart: REYHER-Artikel 88496 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
DUBO-Zahn-Tellerringe für DUBO-Profilscheiben
Material:
Stahl
Durchmesser:
408 mm
Marke:
DUBO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Zahnscheibe, Zahnscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1700
100
€ 4,90*
ab € 0,335*
€ 0,435*
Lager 4757
2520
100
€ 4,95*
ab € 0,3362*
€ 0,4362*
2 Tage
1960
100
€ 5,59*
ab € 0,3446*
€ 0,4446*
4 Tage
2800
200
Frei Haus
ab € 0,3394*
€ 0,449*
8 Tage
2800
100
€ 5,99*
ab € 0,3367*
€ 0,4567*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4362*
€ 0,51908
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4062*
€ 0,48338
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3962*
€ 0,47148
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3762*
€ 0,44768
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3362*
€ 0,40008
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3362* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 43,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.