Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahntellerring R 88496 416-31,25x21 Stahl galv.verz. 50 Stück DUBO


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1333924
Hersteller:
     DUBO
Herst.-Nr.:
     884960104160000
EAN/GTIN:
     4043952682647
Suchbegriffe:
Zahntellerring
Artikel 88496 Stahl galvanisch verzinkt DUBO-Zahn-Tellerringe für DUBO-Profilscheiben - Abmessung: 416-31,25x21 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 416mm · Gruppencode: 88496.010 · Normart: REYHER-Artikel 88496 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
DUBO-Zahn-Tellerringe für DUBO-Profilscheiben
Material:
Stahl
Durchmesser:
416 mm
Marke:
DUBO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Zahnscheibe, Zahnscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
50
€ 4,90*
ab € 0,71*
€ 0,94*
Lager 4757
360
50
€ 4,95*
ab € 0,7278*
€ 0,9478*
2 Tage
280
50
€ 5,59*
ab € 0,7461*
€ 0,9661*
8 Tage
400
50
€ 5,99*
ab € 0,7289*
€ 0,9703*
7 Tage
400
50
€ 7,99*
ab € 0,743*
€ 0,983*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,9478*
€ 1,12788
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,9378*
€ 1,11598
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,8778*
€ 1,04458
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8478*
€ 1,00888
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,8078*
€ 0,96128
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,7278*
€ 0,86608
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7278* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 47,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.