Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahntellerring R 88496 418-37,5x26 Stahl galv.verz. 50 Stück DUBO


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1333926
Hersteller:
     DUBO
Herst.-Nr.:
     884960104180000
EAN/GTIN:
     4043952682661
Suchbegriffe:
Zahntellerring
Artikel 88496 Stahl galvanisch verzinkt DUBO-Zahn-Tellerringe für DUBO-Profilscheiben - Abmessung: 418-37,5 x26 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 418mm · Gruppencode: 88496.010 · Normart: REYHER-Artikel 88496 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
DUBO-Zahn-Tellerringe für DUBO-Profilscheiben
Material:
Stahl
Durchmesser:
418 mm
Marke:
DUBO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Zahnscheibe, Zahnscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,7132*
€ 0,9432*
6 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,8225*
€ 1,0825*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,8396*
€ 1,1243*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,8576*
€ 1,1276*
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,45*
ab € 0,88*
€ 1,14*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,9432*
€ 1,12241
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,9332*
€ 1,11051
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,8732*
€ 1,03911
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8332*
€ 0,99151
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,8032*
€ 0,95581
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,7132*
€ 0,84871
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7132* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 47,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.