Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahntellerring R 88496 430-56x40 Stahl galv.verz. 25 Stück DUBO


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1333930
Hersteller:
     DUBO
Herst.-Nr.:
     884960104300000
EAN/GTIN:
     4043952682708
Suchbegriffe:
Zahntellerring
Artikel 88496 Stahl galvanisch verzinkt DUBO-Zahn-Tellerringe für DUBO-Profilscheiben - Abmessung: 430-56 x40 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 430mm · Gruppencode: 88496.010 · Normart: REYHER-Artikel 88496 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
DUBO-Zahn-Tellerringe für DUBO-Profilscheiben
Material:
Stahl
Durchmesser:
430 mm
Marke:
DUBO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Zahnscheibe, Zahnscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,4729*
€ 3,0829*
6 Tage
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 2,8375*
€ 3,5175*
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,9184*
€ 3,6084*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 2,8647*
€ 3,6596*
5 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,45*
ab € 2,95*
€ 3,66*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 3,0829*
€ 3,66865
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,0429*
€ 3,62105
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,8829*
€ 3,43065
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,7629*
€ 3,28785
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 2,4729*
€ 2,94275
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,4729* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 77,0725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.