Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsschalen-Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1334014
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     41172
EAN/GTIN:
     4023149411724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Vorratsschalen-Set zum Einhängen in den Tragrahmen · Auf jeder Ebene im Tragrahmen können alternativ zu einem Einhängetablar / -korb zwei Vorratsschalen-Sets eingehängt werden · Einsetzbar ab Schrankbreite 300 mm Set besteht aus: · 1 Stück Trägerelement Aluminium pulverbeschichtet silber · 2 Stück offene Vorratsschalen Kunststoff transparent · 1 Stück einsteckbare Einteilung Kunststoff transparent Weitere technische Eigenschaften: · Beschlagsysteme für: Küchen · Farbe: silber, grau · Material: Aluminium, Kunststoff · Oberfläche: pulverbeschichtet, transparent
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Behälterset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,3675*
€ 48,2975*
14 Tage
582
€ 6,99*
ab € 38,64*
€ 54,32*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 48,2975*
€ 57,47403
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 48,0675*
€ 57,20033
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 44,3975*
€ 52,83303
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 42,7675*
€ 50,89333
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 41,7075*
€ 49,63193
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 34,3675*
€ 40,89733
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.