Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgeschrägter Wäschekorb 328x250x440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgeschrägter Wäschekorb 328x250x440
Abgeschrägter Wäschekorb 328x250x440
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1334044
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     42392
EAN/GTIN:
     4023149423925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
• Zum Einhängen in Halteleiste · Zusätzlich zum Einbau hinter Schrankklappen geeignet · Stahl verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Beschlagsysteme für Bäder und Hauswirtschaftsräume· Breite mm 328 - 400· Breite x Tiefe x Höhe mm 328 x 250 x 540 / 440· Für Schrankbreite mm 400· Höhe mm 440 - 540· Material Stahl· Oberfläche verchromt· Tiefe 250mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
627
€ 6,99*
ab € 42,57*
€ 58,25*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,2566*
€ 61,4429*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 54,63*
€ 72,25*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 54,9952*
€ 74,251*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 68,12*
€ 88,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,4429*
€ 73,11705
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,2976*
€ 68,18414
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,9598*
€ 63,02216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,4345*
€ 60,01706
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,8766*
€ 55,78315
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,2566*
€ 47,90535
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.