Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochlift-Beschlag HLB560 - 870


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochlift-Beschlag HLB560 - 870
Hochlift-Beschlag HLB560 - 870
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1334123
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45032
EAN/GTIN:
     4023149450327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappenbeschlag
Küchen-Systemtechnik
Liftbeschlag
klappenbeschlag hettich
• Für Holzfronten oder Holzrahmenfronten · Mit Gasdruckfedern ausgestattet · Breite anpassbar durch verstellbare Traverse · Zweidimensionale Frontverstellung: Höhe ± 3 mm · Seite ± 3 mm · Stahl pulverbeschichtetWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Gasdruckfedern 2· Farbe silber· Für Korpusseite mm 16 - 19· Lichte Korpusbreite mm 560 - 870· Lichte Korpushöhe mm 330
Weitere Informationen:
Klappengewicht:
5 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: klappenbeschlag, Klappenlifter, Hochstellbeschlag, 8000610128
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,2407*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,0008*
€ 298,69095
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,9428*
€ 289,10193
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,7058*
€ 268,5899
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,8077*
€ 261,57116
pro Stück
ab 20 Stück
€ 212,7207*
€ 253,13763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,2407*
€ 218,05643
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.