Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochlift-Beschlag HLB420 - 580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochlift-Beschlag HLB420 - 580
Hochlift-Beschlag HLB420 - 580
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1334142
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45159
EAN/GTIN:
     4023149451591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappenbeschlag
Küchen-Systemtechnik
Liftbeschlag
klappenbeschlag hettich
• Für Holzfronten oder Holzrahmenfronten · Mit Gasdruckfedern ausgestattet · Breite anpassbar durch verstellbare Traverse · Zweidimensionale Frontverstellung: Höhe ± 3 mm · Seite ± 3 mm · Stahl pulverbeschichtetWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Gasdruckfedern 2· Farbe weiß· Für Korpusseite mm 16 - 19· Lichte Korpusbreite mm 420 - 580· Lichte Korpushöhe mm 330
Weitere Informationen:
Klappengewicht:
4 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: klappenbeschlag, Hochstellbeschlag, Klappenlifter, 8000610135
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,0197*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,3686*
€ 271,75863
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,2228*
€ 263,25513
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,9192*
€ 245,04385
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,9834*
€ 239,17025
pro Stück
ab 20 Stück
€ 194,4997*
€ 231,45464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,0197*
€ 199,94344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.